Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterschrank ∙ 7 Schubladen ∙ V6000-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V6000-01
V6000-01
V6000-3;V6000-011;V6000-031XL;V6000-02XL;V6000-02;V6000-031;V6000-030XL;V6000-030;V6000-01XL;V6000-01;V6000-03XL;V6000-04;V6000-019XL;V6000-04XL;V6000-032;V6000-03;V6000-033;V6000-033XL;V6000-019;V6000-032XL;V6000-3P2XL;V6000-3P2XL-X;V6000-3-X;V6000-3P1XL;V6000-3P1XL-X;V6000-046;V6000-046XL;V6000-035;V6000-035XL;V6000-029;V6000-029XL
V6000-3;V6000-011;V6000-031XL;V6000-02XL;V6000-02;V6000-031;V6000-030XL;V6000-030;V6000-01XL;V6000-01;V6000-03XL;V6000-04;V6000-019XL;V6000-04XL;V6000-032;V6000-03;V6000-033;V6000-033XL;V6000-019;V6000-032XL;V6000-3P2XL;V6000-3P2XL-X;V6000-3-X;V6000-3P1XL;V6000-3P1XL-X;V6000-046;V6000-046XL;V6000-035;V6000-035XL;V6000-029;V6000-029XL
V6000-3;V6000-011;V6000-031XL;V6000-02XL;V6000-02;V6000-031;V6000-030XL;V6000-030;V6000-01XL;V6000-01;V6000-03XL;V6000-04;V6000-019XL;V6000-04XL;V6000-032;V6000-03;V6000-033;V6000-033XL;V6000-019;V6000-032XL;V6000-3P2XL;V6000-3P2XL-X;V6000-3-X;V6000-3P1XL;V6000-3P1XL-X;V6000-046;V6000-046XL;V6000-035;V6000-035XL;V6000-029;V6000-029XL
V6000-01
V6000-01
V6000-01
V6000-01
V5489;V2712N;V2379N;V4753;V5635;V4727;V4729;V2837;V5636;V4587;V4588;V5109;V5173;V4188;V5115;V5637;V4230;V4511;V5634;V5111;V5175;V4561;V5055;V4560;V4219;V1970;V1902;V1901;V5156;V5158;V4813;V5489-3;V5489-4;V1905;V1906;V6821;V6809;V6817;V6816;V6818;V6813;V6810;V6822;V6814;V6807;V6808;V6812;V6815;V6811;V4632;V6820;V6649;V6643;V6726;V6688;V6000-01;V6000-031;V6000-030;V6000-032;V6000-019;V6724
V6000-02;V6000-02XL;V6000-033;V6000-033XL;V6000-01;V6000-031;V6000-030;V6000-031XL;V6000-030XL;V6000-032;V6000-019XL;V6000-019;V6000-01XL;V6000-032XL;V6000-3P2XL-X;V6000-3P2XL;V6000-037;V6000-044XL;V6000-044;V6000-036XL;V6000-036;V6000-042;V6000-042XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-V6000-01
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6000-01
EAN/GTIN:
     4047728048248
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
  • Einrichtung eines stationären Arbeitsplatzes
  • Gleicht Series L
  • Maße (HxBxT)
    1. – 5. Schublade: 75 x 569 x 398 mm
    6. – 7. Schublade: 154 x 569 x 398 mm
  • Saubere Aufbewahrung von Werkzeugen, Kleinteilen oder diversen Verbrauchsmaterialien
  • Für platzsparende und aufgeräumte Sortierung empfehlen wir VIGOR-Trennbleche oder Weichschaumeinlagen
  • Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer

  • Abmessungen / Länge: 676 mm x 500 mm x 953 mm

  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 9005 / RAL 7005
  • Schublade Abmessung: 6 x 569 x 569 x 75 mm
    2 x 569 x 569 x 154 mm
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfach schrank, Lager- und Betriebseinrichtung, Transportwagen, Tischwagen, Transportgerät (Lagertechnik), Montagewagen, Werkstattwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,71*
€ 657,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,48*
€ 660,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,17*
€ 663,75*
€ 4,90*
ab € 594,05*
€ 692,89*
12 Tage
3
Frei Haus
ab € 592,52*
€ 701,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,75*
€ 789,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,95*
€ 761,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 639,94*
€ 761,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,62*
€ 744,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 625,60*
€ 744,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,28*
€ 720,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 605,27*
€ 720,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,17*
€ 676,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.