Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Precision Collet Chuck BT30 mit Plananlage ER32x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-30P.520.32.3.HP
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     30P.520.32.3.HP
EAN/GTIN:
     4034221147028
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenhalter ER DIN 69880
Spannfutter ISO 15488
Spannzangenfutter High Precision Collet Chuck
ähnlich JIS B 6339 BT30 mit Plananlage
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in HAIMER Power Collet Spannzangen und in Spannzangen nach ISO 15488.
Das High Precision Collet Chuck ist das Spannzangenfutter für höchste Zerspanleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Das optimierte Design mit verbesserter Bauweise verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung und Geräuschreduzierung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug. Das universelle High Precision Collet Chuck ist eine einzigartiges Hochleistungsspannfutter, das auch mit Standard-Spannzangen eingesetzt werden kann.
Zusätzliche Abstützung an der Flanschstirnfläche für mehr Stabilität
Hohe Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm bei 3xD mit HAIMER Power Collets
Auch für Standard-Spannzangen ER nach ISO 15488 geeignet (Maß A weicht hierdurch bauartbedingt von dem unten angegebenen Wert ab!)
Hohe Steifigkeit
Höhere Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und Maschine
Erhöhte Zerpanleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe
Kürzere Bearbeitungszeiten, bessere Maßhaltigkeit, hohe Spannkraft
Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung gleichermaßen geeignet
Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
Mit speziell beschichteter Glattmutter bestmöglich gewuchtet <1 gmm
Optional mit Cool Jet bei Power Collet Spannzangen
Weitere Informationen:
A-Maß:
80 mm
A-Maß Ausführung:
kurz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 179,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 179,86*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.