| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712665-40.550.16.KKB Herst.-Nr.: 40.550.16.KKB EAN/GTIN: 4034221097026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messerkopf-Aufnahme Nach DIN 6357 mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB. Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund. Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube Wichtigste Merkmale: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880, sowie ab Spann Ø40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | A-Maß: | 35 mm | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, messerkopfaufnahme haimer, dehnspannfutter iso 7388, aufsteckfräserdorn jis b 6339 bt40, Messerkopf-Aufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |