Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter Standard BT40 8x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-40.640.08.2
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.640.08.2
EAN/GTIN:
     4034221060594
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Standard Ausführung mit Cool Jet Mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Fom ADB.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
  • Gehärtet 54-2 HRC
  • Für HSS und HM-Werkzeuge
  • Schafttoleranz h6
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Mit Cool Jet Bohrungen
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
  • Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale: Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    90 mm
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, Schrumpffutter
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 189,63*
    € 231,84*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 186,09*
    € 232,67*
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 232,67*
    € 276,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,09*
    € 267,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 221,08*
    € 263,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,36*
    € 250,33
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 209,01*
    € 248,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,96*
    € 232,00
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 194,69*
    € 231,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,09*
    € 221,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.