Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter Standard BT40 18x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-40.640.18
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.640.18
EAN/GTIN:
     4034221020147
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter Standard Ausführung Mit Steilkegel JIS B 6339 BT40 Form ADB.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
  • Gehärtet 54-2 HRC
  • Für HSS und HM-Werkzeuge
  • Schafttoleranz h6
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
  • Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale: Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    90 mm
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter JIS B 6339, Schrumpffutter ohne DIN, Schrumpffutter
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3
    € 4,90*
    ab € 113,68*
    € 138,73*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,74*
    € 138,77*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 112,18*
    € 140,83*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 116,38*
    € 142,06*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 120,11*
    € 152,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,59*
    € 181,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,26*
    € 176,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 144,22*
    € 171,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,87*
    € 159,31
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 132,54*
    € 157,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,26*
    € 150,25
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 125,98*
    € 149,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,11*
    € 142,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.