Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Shrink Chuck BT40 20x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-40.642.20.3
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     40.642.20.3
EAN/GTIN:
     4034221062161
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Power Shrink Chuck Das Power Shrink Chuck ist das Schrumpffutter für höchste Zerspanleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Das optimierte Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Das schont Maschine, Spindel und Werkzeug.
Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, höhere Vorschübe und größere Spantiefe
  • Kürzere Bearbeitungszeiten
  • Höhere Laufruhe, dadurch bessere Oberflächengüte und Schonung von Werkzeug, Spindel und Maschine
  • Bessere Maßhaltigkeit
  • Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Lieferumfang: mit Längeneinstellschraube

  • Die langen Ausführungen (A=130 und 160 mm) mit schlanker Spitze sind besonders universell einsetzbar.
    Hohe Steifigkeit
  • Schlank an der Spitze
  • Vibrationsdämpfend
  • Hohe Spannkraft
  • Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung gleichermaßen geeignet
  • Universell anwendbar, spart Plätze im Werkzeugmagazin
  • Wichtigste Merkmale:, Schrumpffutter für Induktivschrumpfgeräte. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    160 mm
    A-Maß Ausführung:
    überlang
    Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, Power
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 352,19*
    € 417,45*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 348,28*
    € 419,00*
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 419,00*
    € 498,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 409,46*
    € 487,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 405,52*
    € 482,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 368,01*
    € 437,93
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 366,75*
    € 436,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 360,26*
    € 428,71
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 359,99*
    € 428,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 348,28*
    € 414,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.