Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER SK50 ER32x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-50.320.32
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.320.32
EAN/GTIN:
     4034221005076
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannzangenfutter Typ ER Mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Lieferumfang: Komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft)
  • Spannmutter Typ HS (High-Speed, feingewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) gegen Aufpreis
  • Maß L vergrößerbar auf Anfrage
  • Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER Spannzangen nach ISO 15488. Auch für ANSI-CAT geeignet Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    70 mm
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 119,35*
    € 147,13*
    2 Tage
    3
    € 4,90*
    ab € 120,06*
    € 147,33*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 117,62*
    € 148,39*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 123,19*
    € 150,86*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 126,01*
    € 160,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,96*
    € 191,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,77*
    € 185,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 151,75*
    € 180,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,56*
    € 167,27
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 139,24*
    € 165,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,84*
    € 158,08
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 132,56*
    € 157,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,01*
    € 149,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.