Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER SK50 ER40x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-50.322.40
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.322.40
EAN/GTIN:
     4034221005168
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannzangenfutter Typ ER Mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Lieferumfang: Komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft)
  • Spannmutter Typ HS (High-Speed, feingewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft) gegen Aufpreis
  • Maß L vergrößerbar auf Anfrage
  • Wichtigste Merkmale: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER Spannzangen nach ISO 15488. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    160 mm
    A-Maß Ausführung:
    überlang
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 157,82*
    € 194,27*
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 163,73*
    € 197,17*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 165,42*
    € 198,65*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 169,55*
    € 208,92*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 171,21*
    € 210,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,95*
    € 251,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,82*
    € 242,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 199,87*
    € 237,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 189,58*
    € 225,60
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 188,27*
    € 224,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 178,06*
    € 211,89
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 177,79*
    € 211,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 171,21*
    € 203,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.