Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Fräserdorn
>
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
>
Messerkopfaufnahme
>
Artikel
Messerkopf-Aufnahme SK50 60x70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712665-50.350.60.KKB
Hersteller:
Haimer
Herst.-Nr.:
50.350.60.KKB
EAN/GTIN:
4034221094674
Suchbegriffe:
Messerkopfaufnahme
messerkopfaufnahme haimer
Messerkopf-Aufnahme Nach DIN 6357 mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Mit Kühlmittel-Austrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung
Lieferumfang: Komplett mit Fräseranzugsschraube
Wichtigste Merkmale: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880, sowie ab Spann Ø40 Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen:
A-Maß:
70 mm
A-Maß Ausführung:
kurz
... >
Werkzeugaufnahmen
>
Steilkegel DIN ISO 7388-1 SK30/SK40/SK50
>
Din Iso 7388-1 Sk50
Weitere Suchbegriffe:
Messerkopf-Aufnahme
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,06*
€ 350,22*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,01*
€ 351,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen