Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter Standard SK50 12x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Produktbild (Abbildung ähnlich)
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-50.440.12
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.440.12
EAN/GTIN:
     4034221023698
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter din69871 sk50
Schrumpffutter Standard Ausführung Mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
  • Gehärtet 54-2 HRC
  • Für HSS und HM-Werkzeuge
  • Schafttoleranz h6
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
  • Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    A-Maß:
    80 mm
    A-Maß Ausführung:
    kurz
    Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, Schrumpffutter
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 167,12*
    € 200,76*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 168,28*
    € 201,00*
    15 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 163,28*
    € 201,01*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 172,97*
    € 206,53*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 177,57*
    € 219,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,18*
    € 260,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 210,38*
    € 250,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 206,47*
    € 245,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,95*
    € 231,99
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 193,66*
    € 230,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 185,60*
    € 220,86
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 185,32*
    € 220,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,57*
    € 211,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.