Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter Standard SK50 6x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 6,0x160mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     2478B-1712665-50.442.06
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.442.06
EAN/GTIN:
     4034221023766
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter ohne DIN
Schrumpffutter Standard Ausführung Mit Steilkegel SK50 Form ADB DIN 69871.
Form ADB bedeutet: Zentrale Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbare Kühlmittelkanäle am Bund.
Hitzebständiger Warmarbeitsstahl
  • Gehärtet 54-2 HRC
  • Für HSS und HM-Werkzeuge
  • Schafttoleranz h6
  • Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit Schrauben
  • Kühlung mit Cool Jet gegen Aufpreis
  • Kühlung mit Cool Flash gegen Aufpreis
  • Lieferumfang: Mit Längeneinstellschraube
  • Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten.
    Weitere Informationen:
    Spanndurchmesser D:
    6 mm
    A-Maß:
    160 mm
    Gewicht:
    3,42 KGM
    A-Maß Ausführung:
    überlang
    Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    35 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 223,99*
    € 264,37*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 219,46*
    € 264,48*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 230,05*
    € 270,80*
    6 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 242,72*
    € 284,86*
    Lager 2478
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 238,25*
    € 286,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2478
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 286,09*
    € 340,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 279,94*
    € 333,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 276,04*
    € 328,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,61*
    € 304,18
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 254,35*
    € 302,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 246,18*
    € 292,95
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 245,91*
    € 292,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 238,25*
    € 283,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2478
    Versand: Lager 2478
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.