| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712665-A10.140.14 Herst.-Nr.: A10.140.14 EAN/GTIN: 4034221021632 |
| |
|
| | |
| Schrumpffutter Standard Ausführung DIN 69893-1 Hitzebständiger Warmarbeitsstahl Gehärtet 54-2 HRCFür HSS und HM-WerkzeugeSchafttoleranz h6Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenKühlung mit Cool Jet gegen AufpreisKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube ohne Kühlmittelrohr Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Technische Änderungen vorbehalten Weitere Informationen: | | A-Maß: | 95 mm | A-Maß Ausführung: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,82* | € 225,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,07* | € 225,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,71* | € 231,93* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,50* | € 242,97* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,58* | € 244,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|