| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712665-A40.147.04.1 Herst.-Nr.: A40.147.04.1 EAN/GTIN: 4034221119766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrumpffutter Standard Ausführung DIN 69893-1 Hitzebständiger Warmarbeitsstahl Gehärtet 54-2 HRCFür HSS und HM-WerkzeugeSchafttoleranz h6Mit Gewindebohrungen zum Auswuchten mit SchraubenKühlung mit Cool Jet gegen AufpreisKühlung mit Cool Flash gegen AufpreisLieferumfang: Mit Längeneinstellschraube ohne Kühlmittelrohr Standard-Ausführung, ähnlich DIN 69882-8 Wichtigste Merkmale ,, Schrumpffutter für alle Typen von Schrumpfgeräten. Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, ohne Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr Technische Änderungen vorbehalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | A-Maß: | 120 mm | A-Maß Ausführung: | ZG120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |