| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-8602-6009P-1C12 Herst.-Nr.: 8602-6009P-1C12 EAN/GTIN: 4051152038775 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stirnwandwagen mit 4 Bordwänden 200mm hoch Maße: 1295 x 800 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 1170 x 770 mm, Ladeflächenhöhe: 270 mm Bordwände und Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragkraft: 500 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Ebenen: | 1 | Anzahl Wände: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Stirnwandwägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |