Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 1325x572x605mm 11 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 1325x572x605mm 11 Schubl. Vollauszug 75 kg
Schubladenschrank 1325x572x605mm 11 Schubl. Vollauszug 75 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SEA1325-11NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SEA1325-11NP-001
EAN/GTIN:
     4051152427548
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 1325 mm B: 572 mm T: 605 mm Einbaumaß: 1225 mm Einteilung: 27x27 Einheiten Mit Zentralverschluss und 11 Schubladen (mit Schlitzraster): 50VN/50VN/75VN/75VN/100VN/100VN/100VN/125VN/150VN/200VN/200VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
11
Anzahl Gehäuse:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.206,74*
€ 1.438,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,91*
€ 1.444,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,25*
€ 1.451,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.835,82*
€ 2.180,47*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,01*
€ 1.726,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,12*
€ 1.692,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,11*
€ 1.692,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,75*
€ 1.608,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.351,74*
€ 1.608,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,16*
€ 1.556,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.308,15*
€ 1.556,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,25*
€ 1.494,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.