Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 1450x572x750mm 9 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 1450x572x750mm 9 Schubl. Vollauszug 75 kg
Schubladenschrank 1450x572x750mm 9 Schubl. Vollauszug 75 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SEB1450-09NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SEB1450-09NP-001
EAN/GTIN:
     4051152416429
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 1450mm B: 572 mm T: 750mm Einbaumaß: 1350 mm Einteilung: 27x36 Einheiten mit Zentralverschluss und 9 Schubladen (mit Schlitzraster): 100VN/100VN/100VN/150VN/150VN/150VN/200VN/200VN/200VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
9
Anzahl Gehäuse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,39*
€ 1.867,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,24*
€ 1.825,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.534,23*
€ 1.825,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,11*
€ 1.739,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.462,10*
€ 1.739,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,84*
€ 1.688,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.418,83*
€ 1.688,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.375,25*
€ 1.636,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.