| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713676-WP828N-1060M30SE0005 Herst.-Nr.: WP828N-1060M30SE0005 EAN/GTIN: 4051152076586 |
| |
|
| | |
| Profi-Werkbank - 1060 x 620 x 840 mm L x T x H, ohne Rückbrett mit Buchen-Multiplexplatte 1060 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/200EA; mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 125 mm. Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen. Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 5 | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Gehäuse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,12* | € 1.364,49* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.105,68* | € 1.369,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.063,58* | € 1.370,31* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.664,04* | € 1.982,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|