| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2600114 Herst.-Nr.: A2600114 EAN/GTIN: 4027497024063 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift-Set 14-teilig Schaft 3 mm Werkzeugform Sortiment Härte hart (P1 , P5) Korngröße Kornkombination Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, 14-teilig, 4027497024063, A2600114, Feinschleifer, Feinschleifer-Satz, Feinschleifer-Set, Feinschleifstifte, Feinschleifstifte-Satz, Feinschleifstift-Satz, Feinschleifstift-Set, Feinschleifwerkzeuge, Feinschleifwerkzeuge-Satz, Feinschleifwerkzeuge-Set, Finisher, Finisher-Satz, Finisher-Set, LUKAS Polierstift-Set, LUKAS-ERZETT, Polierer, Polierer-Satz, Polierer-Set, Polierkörper-Satz, Polierkörper-Set, Polierschleifer, Polierschleifer-Satz, Polierschleifer-Set, Polierschleifstifte, Polierschleifstifte-Satz, Polierschleifstifte-Set, Polierstifte, Polierstifte-Satz, Polierstifte-Set, Polierstift-Satz, Polierstift-Set, Satz, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,54* | € 43,94* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,85* | € 45,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,27* | € 47,29* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,99* | € 48,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,54* | € 60,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|