| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2609020326 Herst.-Nr.: A2609020326 EAN/GTIN: 4027497024162 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P1KE Kegelform 20x32 mm Schaft 6 mm Werkzeugform Rundkegel Härte hart (P1 , P5) Korngröße Kornkombination Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, 20x32 mm, 4027497024162, A2609020326, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Kegelform, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P1KE, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 6 mm, Schleifstifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 4,70* | € 6,08* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,82* | € 6,52* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,81* | € 6,61* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|