| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2610020206046 Herst.-Nr.: A2610020206046 EAN/GTIN: 4027497024698 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P2ZY Zylinderform 20x20 mm Korn 46 | Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Härte weich (P2) Korngröße 46 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 16 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, Schaft 6 mm, 20x20 mm, 4027497024698, A2610020206046, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 46, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P2ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,32* | € 49,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,72* | € 50,81* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,33* | € 51,63* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,94* | € 61,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,733* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 103,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|