| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A2620013206120 Herst.-Nr.: A2620013206120 EAN/GTIN: 4027497025213 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P5ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 120 | Schaft 6 mm Werkzeugform Zylinder Härte hart (P1 , P5) Korngröße 120 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstift lukas, polierschleifkörper, Schaft 6 mm, 13x20 mm, 4027497025213, A2620013206120, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 120, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P5ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schleifstifte, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,5116* | € 12,0816* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 29,96* | € 39,26* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,68* | € 41,54* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 30,99* | € 42,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,306* | € 43,816* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,968* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 83,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|