| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A29101000200041 Herst.-Nr.: A29101000200041 EAN/GTIN: 4027497438099 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierscheibe P6SE1 universal Medium 100x20 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn 80 Werkzeugform Scheibe Härte MWP - weich Produktverpackung Beutel Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20 Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lukas polierkörper, lammfell polierscheibe, Polierscheiben, Polierschleifscheiben, 100x20 mm, 4027497438099, A29101000200041, Bohrung25 mm, Korn 80, LUKAS Polierscheibe, LUKAS-ERZETT, Medium, P6SE1, Polierrad, Polierräder, Siliciumcarbid, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,21* | € 16,44* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,73* | € 16,57* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,70* | € 16,59* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,78* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|