| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A29300100103068 Herst.-Nr.: A29300100103068 EAN/GTIN: 4027497583096 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Polierstift P6ZY Zylinderform fein 10x10 mm Schaft 3 mm Siliciumcarbid Korn 150 Werkzeugform Zylinder Härte HP - hart Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Schleifmittel SIC grün Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifstift, schleifstift lukas, 10x10 mm, 4027497583096, A29300100103068, fein, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, Korn 150, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P6ZY, Polierer, Polierkörper, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstift, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Siliciumcarbid, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 60,62* | € 78,51* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,49* | € 84,61* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,25* | € 87,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,049* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|