| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-100.288.000 Herst.-Nr.: 100.288.000 EAN/GTIN: 7612269002744 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Einsatzkästen, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Ausstattung: 16 Einsatzkästen mit Mittelwand 75 x 75 mm, 16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 4 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 2 Einsatzkästen 150 x 150 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, einsatzkasten polystyrol, Einsatzkästen, Kunststoffkästen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,01* | € 65,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,62* | € 66,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,40* | € 67,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,99* | € 68,29* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,21* | € 74,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|