Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x350x1100mm 80kg N6502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-45.928.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.928.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 4, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,13*
€ 213,35*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,08*
€ 213,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 214,12*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.