| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-45.964.010 Herst.-Nr.: 45.964.010 EAN/GTIN: 7612269069419 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 4, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Lichtblau RAL 5012 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,56428* | € 270,93428* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,90* | € 279,64* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,20* | € 280,87* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,51* | € 344,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|