| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-45.964.040 Herst.-Nr.: 45.964.040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 4, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Capriblau RAL 5019 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,85428* | € 269,93428* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,97* | € 279,03* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,31* | € 280,20* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,02* | € 345,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|