Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 1000x350x1450mm 80kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-45.979.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.979.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 1450, Anzahl Fachböden: 4, Ausführung: Multiplex Stärke 30 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Signalblau RAL 5005
... > Lista > Regalsysteme > Regal
Weitere Suchbegriffe: sideboard, Regal, Beistellschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 604,79308*
€ 697,58308*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,54*
€ 719,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,60*
€ 722,78*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,55*
€ 881,83*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,78*
€ 860,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,31*
€ 846,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,30*
€ 846,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,99*
€ 821,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 689,98*
€ 821,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,31*
€ 794,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 667,30*
€ 794,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,60*
€ 746,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.