Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard L1006 (BxTxH) 2 x 1000x400x1100mm 80kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-45.984.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     45.984.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Sideboard
Bezeichnung: Sideboard, Breite mm: 2 x 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1100, Anzahl Fachböden: 3, Ausführung: Multiplex Stärke 30 mm, Fachlast kg: 80, Farbe: Signalblau RAL 5005
... > Lista > Regalsysteme > Regal
Weitere Suchbegriffe: sideboard, Regal, Beistellschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 909,41928*
€ 1.037,56928*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,42*
€ 1.072,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,49*
€ 1.077,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,53*
€ 1.328,27*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,56*
€ 1.282,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,77*
€ 1.273,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,76*
€ 1.273,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,54*
€ 1.216,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.022,53*
€ 1.216,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,34*
€ 1.178,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 990,33*
€ 1.178,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,49*
€ 1.129,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.