| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-50.206.100 Herst.-Nr.: 50.206.100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,72756* | € 393,80756* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,78* | € 405,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,56* | € 407,10* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,60* | € 498,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|