Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Grundregal L1006 (BxTxH) 1300x500x2500mm 160kg R5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.232.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.232.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2500, Anzahl Fachböden: 6, Ausstattung: 2 Regalstützenpaare inkl. 6 Tiefenstreben, 1 Diagonalkreuz verzinkt, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, grundregal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 414,47404*
€ 491,68404*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,58*
€ 508,09*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,58*
€ 510,39*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,78*
€ 627,67*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,65*
€ 589,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,32*
€ 576,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,79*
€ 556,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.