Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x400x2000mm 220kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.237.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.237.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 220, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, anbauregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, l1006 regal, lista l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 230,08684*
€ 283,50684*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 292,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,01*
€ 294,06*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,89*
€ 360,73*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.