Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x350x2200mm 80kg R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.305.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.305.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 7, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 216,63648*
€ 266,73648*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,89*
€ 275,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,60*
€ 276,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,89*
€ 339,90*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 255,30*
€ 303,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 251,49*
€ 299,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.