Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x350x2000mm 80kg N4502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.412.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.412.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 6, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), 1 Flügeltür abschliessbar, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 644,89252*
€ 742,19252*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,39*
€ 765,74*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,99*
€ 769,01*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,02*
€ 942,42*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,01*
€ 915,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,42*
€ 903,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,41*
€ 903,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,54*
€ 847,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 712,53*
€ 847,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,83*
€ 819,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 688,82*
€ 819,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,99*
€ 799,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.