Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x500x2000mm 160kg N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.414.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.414.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 6, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), 1 Flügeltür abschliessbar, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 160, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, lista l1006 regal, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 713,41092*
€ 815,92092*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,54*
€ 841,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,30*
€ 844,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,17*
€ 1.042,87*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,97*
€ 1.005,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 841,04*
€ 1.000,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,34*
€ 963,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 809,33*
€ 963,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,40*
€ 931,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 782,39*
€ 931,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,30*
€ 882,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.