Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1000x350x2200mm 80kg R5019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.416.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.416.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 2200, Anzahl Fachböden: 7, Ausstattung: 1 Vollblech-Seitenwand, 1 Rückwand glatt (2-teilig), 1 Flügeltür abschliessbar, Fachböden glatt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Vollblech-Seitenwand, Fachlast kg: 80, Max. Feldlast kg: 1000, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 698,7398*
€ 801,7598*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,75*
€ 826,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,75*
€ 830,20*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,79*
€ 1.022,72*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,20*
€ 987,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,96*
€ 981,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 824,95*
€ 981,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,29*
€ 945,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 794,28*
€ 945,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,32*
€ 913,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 767,31*
€ 913,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,75*
€ 860,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.