| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-58.283.010 Herst.-Nr.: 58.283.010 EAN/GTIN: 4047417509876 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Flügeltürschrank, Breite mm: 500, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 885, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 2, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltür, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Scharnier, Farbe: Lichtblau RAL 5012 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lista, drehtür schrank, drehtürschrank 50cm breit, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank |
| | |
| |