| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-62.637.070 Herst.-Nr.: 62.637.070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Rubinrot RAL 3003 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, lista aufsatzschrank, aufsatz schrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,1058* | € 519,9758* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,31* | € 537,18* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,64* | € 539,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,23* | € 664,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|