| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-71.531.050 Herst.-Nr.: 71.531.050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Grundregal, Breite mm: 890, Tiefe mm: 1260, Höhe mm: 2000, Anzahl Auszugrahmen: 2, Anzahl Festrahmen: 1, Ausstattung: 2 Auszugrahmen für Einfachauszug (EA, 65 % ausziehbar), 1 Festrahmen, jeweils inklusive Spanplatteneinlagen (40 mm), 2 Ständerrahmen, Diagonalkreuz, Bodenverankerung, Nivellierplatten-Set, Fachlast kg: 800, Max. Feldlast kg: 9000, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundregal, Schwerlastauszugregal, Schwerlastregal, Industrieregal, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.443,17136* | € 2.689,42136* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.526,13* | € 2.776,19* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.517,92* | € 2.788,28* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.124,15* | € 3.404,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|