| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-82.980.020 Herst.-Nr.: 82.980.020 EAN/GTIN: 4047417515129 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutzbreite mm: 210, Nutztiefe mm: 554, Höhe mm: 1950, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszüge: 4, Tragkraft Auszüge kg: 200, Ausstattung: 4 Werkzeugrahmen pro Auszug für LISTA NC-Werkzeughalter (Aufnahmelänge 554 mm), Türart: Frontblenden, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalschrank, Materialschrank, Werkstattschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.060,79* | € 4.347,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.057,48* | € 4.351,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.077,91468* | € 4.360,51468* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.063,40* | € 4.371,01* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.882,30* | € 5.199,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|