Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer classic, hartmetallbestückt, 14,0 x 150 mm (627658000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713830-627658000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627658000
EAN/GTIN:
     4007430069610
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 14mm
Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 8,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,83*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,71*
€ 9,50*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 9,96*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 79,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.