Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolochwand-Paneel 2500 x 1000 RAL 7035 kpl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1713913-20082721
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212149692
EAN/GTIN:
     4026212149692
Suchbegriffe:
Eurolochwand-Paneel
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
rückwand steckregal
Rückwand für Steckregal META CLIP, Höhe: 2500mm, Breite: 1000mm, Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, Ausführung Eurolochwand
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,586 kg
Höhe:
2500 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
0 mm
Fachlast:
0 kg
Feldlast:
0 kg
Oberfläche:
RAL 7035
Anzahl Ebenen:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 321,56*
€ 381,17*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 381,20*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 325,29*
€ 386,48*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,12*
€ 410,71*
Lager 2478
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,98*
€ 471,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,61*
€ 561,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,44*
€ 546,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 444,72*
€ 529,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,14*
€ 514,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 432,13*
€ 514,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.