Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-1743-10 Herst.-Nr.: 1743-10 EAN/GTIN: 4000146020067 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll markierter Bit L25 mm Innen-6kant 5mm 10er Pack- Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
- Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
- Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- Empfohlen für den professionellen Anwender
- Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-6kant-Schrauben | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innensechskant-bit 25mm 1/4, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant 1/4, 1/4, Zoll, markierter, Bit, L25, mm, Innen-6kant, 5mm 10er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,60* | € 8,61* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,19* | € 8,64* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,01* | € 8,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,20* | € 8,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 8,39* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|