Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX25 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX25 3er Pack
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX25 3er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-1761325-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1761325-03
EAN/GTIN:
     4000146016596
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
1/4 Zoll Torsion-Bit L50 mm TX25 3er Pack
  • Spezielle Torsionszone leitet die Belastung der Bohrspitze in den Bit ab
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Für höchste Belastung durch Hochleistungs-Spezialstahl S2 ausgelegt
  • Wesentlich längere Standzeit und geringere Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Torsion-Bit, L50, mm, TX25, 3er, Pack
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,87*
Lager 2478
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,98*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 6,04*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.