Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-1781315-10 Herst.-Nr.: 1781315-10 EAN/GTIN: 4000146038956 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll STAR Bit L50mm TX15 ZrN 10er Pack- STAR: Sicher - Torsion - Abnutzungsresistent - Rutschfest
- Sicher – Hohe Bruch- und Arbeitssicherheit
- Torsion – Ideal für den Einsatz im Schlagschrauber
- Abnutzungsresistent – Extreme Verschleißfestigkeit durch Kombination von S2-Stahl mit Zirkoniumnitrid-Beschichtung
- Rutschfest – Die mikrorauhe Oberfläche minimiert den Cam-Out-Effekt
- STAR Bits sind herkömmlichen Bits in Drehmomentübertragung, Standzeit, Verschleißfestigkeit und Verminderung der Auswurfwirkung um ein Vielfaches überlegen
- Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
- Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx), 1/4, Zoll, STAR, Bit, L50mm, TX15, ZrN 10er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,18* | € 36,44* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,05* | € 36,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,65* | € 37,27* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,76* | € 39,09* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,98* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 78,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|