Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-2702-10 Herst.-Nr.: 2702-10 EAN/GTIN: 4000146270202 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit L25 mm Phillips Nr 2 10er Pack- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, Phillips, Nr, 2 10er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 5,23* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,59* | € 5,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,68* | € 5,42* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 4,64* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 81,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|