Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-2811-10 Herst.-Nr.: 2811-10 EAN/GTIN: 4000146281116 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit L50 mm Pozidriv Nr 1 10er Pack- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
- In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PZ | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, Bit, L50, mm, Pozidriv, Nr, 1 10er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 10,40* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,57* | € 10,77* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,58* | € 11,23* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 10,89* | € 15,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 89,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|