Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-3133-10 Herst.-Nr.: 3133-10 EAN/GTIN: 4000146013311 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit konisch L50 mm TX T9W 10er Pack- Konisch zulaufendes Profil
- Minimierter Taumschlag und höhere Haftung zwischen Bit und Schraube
- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1/4, Zoll, Bit, konisch, L50, mm, TX, T9W, 10er, Pack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 14,30* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,10* | € 14,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,40* | € 14,76* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,42* | € 14,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 13,65* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|