Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-315640 Herst.-Nr.: 315640 EAN/GTIN: 4000146315644 |
| |
|
| | |
| 10 mm Bit L75 mm TX T40- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Antrieb: | Außen-6kant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit (torx), 10, mm, Bit, L75, TX, T40 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 3,41* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,44* | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,45* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,37* | € 3,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 2,70* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|