Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-326108 Herst.-Nr.: 326108 EAN/GTIN: 4000146326183 |
| |
|
| | |
| 1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm Innen-6kant 8 mm- Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-6kant-Antrieb
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Innen-6kant-Schrauben | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/2, Zoll, Bit, Stecknuss, L100, mm Innen-6kant, 8, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,34* | € 8,26* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,32* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,98* | € 8,36* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,95* | € 8,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,64* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|